› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero elettrico 330 mm resistente per sistemi elettrici performanti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 326 3
Cod. Produttore EE 326 3
Cod. EAN 6417019365855

Informazioni principali

  • Serie: OXS6
  • Albero: 330 mm
  • Descrizione: OXS6X330 ALBERO 330MM
  • Tipo: SHAFT per maniglia selettore
  • Compatibilità: accessori OXS6
  • Materiale: alluminio e acciaio
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: comandi selettori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Albero di 330 mm progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da materiali resistenti e dimensioni precise che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: OXS6X330 SHAFT for selector handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

330 mm

altezza della sezione

6 mm

larghezza della sezione

6 mm

Serie

OXS6

Albero elettrico 330 mm resistente per sistemi elettrici performanti
€ 12,07 x 1 pz.
(pz.)