› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Albero acciaio 12x465 mm alta qualità per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 594 1
Cod. Produttore KX 594 1
Cod. EAN 6417019141398

Informazioni principali

  • Descrizione: OXP12X465 ALBERO 12X465MM
  • Serie: OXP12
  • Dimensioni: 12x465 mm
  • Tipo: Albero per impugnatura pistola
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Componenti accessori
  • Codice prodotto: ELKX 594 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Albero in acciaio di alta qualità con dimensioni 12x465 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. Questo componente garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per l'assemblaggio e la manutenzione di impianti elettrici professionali. La sua struttura resistente assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: OXP12X465 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

465 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

OXP12

Albero acciaio 12x465 mm alta qualità per impianti elettrici professionali