›

Albero 12x395 mm OXP12X395 per impugnatura pistola componente meccanico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 083 5
Cod. Produttore KX 083 5
Cod. EAN 6417019141381

Informazioni principali

  • Dimensioni albero: 12x395 mm
  • Descrizione: OESAZK43 ALBERO
  • Serie: OXP12
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio per albero pistola
  • Applicazione: Maniglia pistola
  • Compatibilità: Accessori OXP12
  • Uso industriale: Componenti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OXP12X395 SHAFT for pistol handle

Caratteristiche tecniche

lunghezza

395 mm

altezza della sezione

12 mm

larghezza della sezione

12 mm

Serie

OXP12

Albero 12x395 mm OXP12X395 per impugnatura pistola componente meccanico