Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2847200000
Cod. Produttore
2847200000
Cod. EAN
4064675456643

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design intuitivo
  • Materiali resistenti che riducono la necessità di manutenzione
  • Compatibilità con conduttori standard per un montaggio versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura che assicura prestazioni affidabili
  • Risparmio energetico garantito da un'elevata conduttività
  • Durata nel tempo senza rischio di deterioramento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

57 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A