Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY071603
Cod. Produttore
071603
Cod. EAN
8016978073115

Informazioni di prodotto

AL-MBX 7 ALIMENTATORE SERIE MBX7
Scopri l'AL-MBX 7, un alimentatore della serie MBX7, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo alimentatore è realizzato con materiali di alta qualità e offre un'uscita di tensione DC stabilizzata, ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua configurazione incassata permette un'installazione discreta e ordinata, mentre il tipo di collegamento versatile lo rende adatto a molteplici utilizzi. Scegli l'AL-MBX 7 per una soluzione elettrica efficiente e duratura.

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di montaggio

incassato

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

207 V

stabilizzato

corrente d’uscita

500 mA