Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANTN1141
Cod. Produttore
ANTN1141
Cod. EAN
8032826033513

Informazioni di prodotto

  • Serie: ANT - Indicatori Analogici
  • Tensione max rete: 690/100V
  • Campo misura: ∞...5...0,5...0MΩ
  • Allarmi programmabili: 2
  • Precisione: Classe 1,5
  • Alimentazione ausiliaria: 115-230-240V
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Dimensioni pannello: 92x92mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AL96MI -Misuratore di isolamento per reti in ac finoA 690V con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 2 basso isolamento - Aux: 100Vac - Inserzione: su linea ca finoA 690V con TV /100V - Scala: infinito÷5÷0.5÷0 Mohm - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Altro

altezza

96 mm

profondità

103 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

0 ... 690 V

Produttore

AL 96MI ISOL RETE CA 5MOHM 2AL MIN