Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANTN2233
Cod. Produttore
ANTN2233
Cod. EAN
8032826131929

Informazioni di prodotto

Misuratore di isolamento per reti in DC AL96MI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AL96MI -Misuratore di isolamento per reti in dc con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 1 basso isolamento + 1 alto isolamento - Aux: 230Vac - Inserzione: su linea cc 24V - Scala: infinito÷2÷0.2÷0 Mohm - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Altro

altezza

96 mm

profondità

103 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

0 ... 24 V