Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0324560000
Cod. Produttore
0324560000
Cod. EAN
4008190125301

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AKZ 4 SS SE 6.3/2.8
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Morsettiera unione
  • Serie: Serie SAK
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Connettore elettrico AKZ 4 SS SE 6.3/2.8 progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro con connettore piatto. Il prodotto presenta una configurazione a singolo piano con posizione di collegamento obliqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione duratura e performante nel tempo, adatta a impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

400 V

lunghezza

28,45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

30,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera compatta alta conduttività per impianti elettrici professionali