› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKZ 4 KRG acciaio temprato rame stagno impianti elettrici

Cod. Rexel WD0294320000
Cod. Produttore 0294320000
Cod. EAN 4008190048051

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Connessione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto AKZ 4 KRG è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un'installazione con posizione di collegamento laterale, è ideale per applicazioni che richiedono un singolo piano di montaggio. Questo materiale elettrico si distingue per la facilità di montaggio e la robustezza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è pensata per integrarsi efficacemente in impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e durevole per il collegamento e la distribuzione dell’energia. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

29 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKZ 4 KRG acciaio temprato rame stagno impianti elettrici