› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale beige fissaggio a scatto per morsettiere elettriche

Cod. Rexel WD0162520000
Cod. Produttore 0162520000
Cod. EAN 4008190139179

Informazioni principali

  • Descrizione: AKA 2.5 AP BEIGE
  • Funzione: Protezione contatti
  • Applicazione: Morsettiere
  • Utilizzo: Separazione circuiti
  • Colore: Beige
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Prevenzione: Errori cablaggio

Descrizione del prodotto

Morsetto elettrico beige con fissaggio a scatto, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiale isolante di classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, assicura elevata sicurezza e resistenza al calore. Dotato di piastra terminale per un montaggio stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni professionali in impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Piastra terminale beige fissaggio a scatto per morsettiere elettriche