› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera AKA 2.5 collegamento elettrico sicuro impianti industriali

Cod. Rexel WD0300720000
Cod. Produttore 0300720000
Cod. EAN 4008190072018

Informazioni principali

  • Serie: Serie SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Connessione: Contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

AKA 2.5 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a linguetta saldata, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e duratura. Progettato con una configurazione a un piano e con posizione di collegamento laterale, questo prodotto garantisce facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni ottimali nel campo dell’impiantistica elettrica, offrendo robustezza e sicurezza nei collegamenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

tensione nominale

400 V

lunghezza

20 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

23,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a linguetta saldata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera AKA 2.5 collegamento elettrico sicuro impianti industriali