› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

AHD 5M 2.8MM BULLET

Cod. Rexel UR1096/405
Cod. Produttore 1096/405
Cod. EAN 8021156068890

Informazioni principali

AHD 5M 2.8MM BULLET

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza AHD con risoluzione 5 megapixel e ottica da 2.8 mm, progettata per offrire immagini nitide e dettagliate. Il design bullet garantisce un'installazione versatile e una copertura ottimale degli ambienti interni ed esterni. Ideale per sistemi di videosorveglianza professionali, assicura una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

profondità

65 mm

larghezza

170 mm

altezza

65 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

3.96

con lampada IR

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP66

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

AHD 5M 2.8MM BULLET