› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera AHD 5M 2.8-12mm AF Vandal Dome videosorveglianza

Cod. Rexel UR1096/507
Cod. Produttore 1096/507
Cod. EAN 8021156068968

Informazioni principali

  • Tipo: AHD 5M
  • Obiettivo: 2.8-12MM AF
  • Design: Vandal Dome
  • Compatibilità: CVBS, CVI, TVI
  • Installazione: Coassiale
  • Serie: UR1096/507
  • Configurazione: Semplice
  • Qualità video: Alta

Descrizione del prodotto

Telecamera dome vandal dome con obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm e messa a fuoco automatica, ideale per sistemi di videosorveglianza ad alta definizione. Progettata per resistere a tentativi di manomissione, garantisce immagini nitide su distanze fino a 5 metri, assicurando sicurezza e affidabilità in ambienti interni ed esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma delle telecamere AHD 5M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI

Caratteristiche tecniche

altezza

150 mm

diametro

100 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

6.6

protezione antivandalo

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

5

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Telecamera AHD 5M 2.8-12mm AF Vandal Dome videosorveglianza