› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

AHD 5M 2,8-12 MM AF BULLET

Cod. Rexel UR1096/406
Cod. Produttore 1096/406
Cod. EAN 8021156068913

Informazioni principali

AHD 5M 2,8-12 MM AF BULLET

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera AHD 5M con obiettivo varifocale 2,8-12 mm AF in formato bullet offre immagini ad alta definizione da 5 megapixel, garantendo una qualità video dettagliata e nitida. Il design bullet è ideale per installazioni esterne, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e facilità di montaggio. L'autofocus integrato consente una messa a fuoco precisa e rapida, adattandosi a diverse esigenze di sorveglianza. Questo dispositivo è perfetto per sistemi di sicurezza che richiedono un controllo visivo affidabile e immagini di alta qualità in ambienti variabili.

Caratteristiche tecniche

profondità

75 mm

larghezza

195 mm

altezza

75 mm

diametro

83 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

6.6

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

5

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP66

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

AHD 5M 2,8-12 MM AF BULLET