› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

AHD 1080P 2.8MM BULLET

Cod. Rexel UR1096/210
Cod. Produttore 1096/210
Cod. EAN 8021156068944

Informazioni principali

AHD 1080P 2.8MM BULLET

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza AHD con risoluzione Full HD 1080P, dotata di ottica da 2.8 mm che garantisce un ampio campo visivo. Progettata per offrire immagini nitide e dettagliate, è ideale per sistemi di videosorveglianza sia residenziali che commerciali. Il design bullet assicura una facile installazione e una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta all'uso esterno. Questa telecamera combina tecnologia avanzata e affidabilità, offrendo una soluzione efficiente per il monitoraggio continuo degli ambienti.

Caratteristiche tecniche

profondità

63 mm

larghezza

180 mm

altezza

62 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

3.96

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP66

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

AHD 1080P 2.8MM BULLET