› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

AHD 1080P 2.8-12MM AF BULLET

Cod. Rexel UR1096/212
Cod. Produttore 1096/212
Cod. EAN 8021156068999

Informazioni principali

  • Risoluzione: 1080P
  • Obiettivo: 2.8-12MM AF
  • Tipo: Bullet
  • Tecnologie supportate: AHD, CVBS, CVI, TVI
  • Trasmissione: cavo coassiale
  • Serie: UR1096/212
  • Configurazione: semplice
  • Applicazioni: installazioni varie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma delle telecamere AHD 2M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI

Caratteristiche tecniche

profondità

63 mm

larghezza

180 mm

altezza

62 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

6.6

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP66

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

AHD 1080P 2.8-12MM AF BULLET