Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223235
Cod. Produttore
223235
Cod. EAN
8016978078998

Informazioni di prodotto

AFI123T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 30dB
Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 106dBμV in banda UHF, regolazioni del livello indipendenti (15/20 dB) per ogni banda e bassa figura di rumore.

numero di uscite

3

numero di ingressi

1

esecuzione

amplificatore a banda larga

regolatore di livello

alimentatore

incassato

amplificazione B IV/V

30 dB

amplificazione B III

30 dB

Produttore

AFI123T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 30dB

€ 64,52 x 1 pz.
(pz.)