Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223231
Cod. Produttore
223231
Cod. EAN
8016978078806

Informazioni di prodotto

Amplificatore da interno autoalimentato con prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e autoalimentato
  • Risparmio di tempo con un unico ingresso VHF/UHF e due uscite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Guadagno di 15 dB per un segnale più forte e stabile
  • Livello di uscita fino a 105 dBμV in banda UHF
  • Bassa figura di rumore per una migliore qualità del segnale
Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 15dB e livello di uscita fino a 105dBμV in banda UHF e bassa figura di rumore.

numero di uscite

2

numero di ingressi

1

esecuzione

amplificatore a banda larga

regolatore di livello

alimentatore

allegato

amplificazione B IV/V

15 dB

amplificazione B III

15 dB

Produttore

AFI121T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 15dB