› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore trifase AFC30-30-00-84 3P 110V 50Hz compatto efficiente per uso industriale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABAFC30300084
Cod. Produttore AFC30300084

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110V 50Hz
  • Tipo: Interruttore trifase
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Semplice
  • Compatibilità: Ampia
  • Durata: Lunga e resistente
  • Serie: AFC30

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a 3 poli progettato per impianti elettrici a 110V con frequenza di 50Hz. Questo dispositivo garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una gestione sicura della corrente elettrica. La sua configurazione a 3 poli consente un controllo preciso su circuiti trifase, contribuendo a mantenere la continuità operativa e la protezione dell'impianto. Descrizione del produttore: Il prodotto AFC30-30-00-84 è un dispositivo progettato per operare a 110V e 50Hz, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo interruttore trifase è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ambienti di lavoro dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Con un'installazione semplice e un'ottima compatibilità con diversi sistemi elettrici, questo interruttore offre una soluzione versatile per le esigenze di controllo della potenza. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia.
Interruttore trifase AFC30-30-00-84 3P 110V 50Hz compatto efficiente per uso industriale e commerciale