›

AFC26-30-00-81 3P 24V 50/60HZ

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAFC26300081
Cod. Produttore AFC26300081
Cod. EAN 3471523014657

Informazioni principali

AFC26-30-00-81 3P 24V 50/60Hz

Descrizione del prodotto

The AFC26-30-00-81 is a 3 poles - 690 V IEC or 600V UL contactor with screw terminals, controlling motors up to 11 kW / 400 V AC (AC-3) or 15 hp / 480 V AC UL and switching power circuits up to 45 A (AC-1) or 42 A UL general use. Within the AF platform, AFC contactors offer an optimized operating time for AC controlled applications with electromagnetic coil (control voltage : 24 V AC 50/60 Hz). AFC contactors have a block type design and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and a wide range of additionnal accessories.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

45 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

26 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

AFC26-30-00-81 3P 24V 50/60HZ