Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2744150000
Cod. Produttore
2744150000
Cod. EAN
4064675035343

Informazioni di prodotto

La piastra terminale AEP DT 2.5 2T offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

Serie A