Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552640000
Cod. Produttore
1552640000
Cod. EAN
4050118359817

Informazioni di prodotto

Piastra terminale progettata per garantire sicurezza e precisione nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio rapido e sicuro
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio corretto e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie A