Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2661300000
Cod. Produttore
2661300000
Cod. EAN
4050118702187

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e operazioni per l'installatore.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio permanente nella guida di montaggio
  • Prevenzione dello slittamento del terminale
  • Opzioni di siglatura per una chiara identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del collegamento elettrico
  • Possibilità di test con spine di prova integrate
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6 mm

altezza

52,6 mm

profondità

36,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Serie A