Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXE0005
Cod. Produttore
KNXE0005
Cod. EAN
4016779929295

Informazioni di prodotto

AE/S4.1.1.3 Analogue Input, 4-fold, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The analogue input is used to detect and process 4 independent input signals. E.g. 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000 and floating contacts. Integrated power supply to generate the 24 V DC voltage for external sensors. The device can be operated with a suppy voltage of 115 to 230 V, 50/60 Hz. Maximum 300 mA supplied on the complete voltage range. Application software adjusted for detection and processing of analogue variables.

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

modulo base

tipo di montaggio

AMD

grandezza d’entrata corrente

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

con indicatore a LED

grandezza d’entrata tensione

accoppiamento bus incluso

Serie

Analogue Inputs

Produttore

ABB

Ingresso analogico 4 canali AE/S4.1.1.3 per segnali 0-20 mA, 0-10 V, sensori esterni 24 V DC, alimentazione 115-230 V