Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1666200000
Cod. Produttore
1666200000
Cod. EAN
4008190423247

Informazioni di prodotto

ADS/6-1/15
Descrizione del produttore: Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.

larghezza

34,5 mm

altezza

9 mm

lunghezza

51 mm

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Serie

Accessori

Produttore

Piastra adattamento industriale ADS/6-1/15 per applicazioni multiple