›

Adattatori barre portanti 800A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1066
Cod. Produttore AD1066
Cod. EAN 8015646039545

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Numero adattatori: 4
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Adattatori per barre
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
  • Dimensioni compatte: adatte a quadri modulari

Descrizione del prodotto

N.4 adattatori per barre 800A, progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle strutture elettriche modulari. Questi adattatori sono compatibili con il sistema System pro E power, consentendo un montaggio semplice e robusto. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono resistenza e durabilità nel tempo, assicurando un'ottima conduzione elettrica fino a 800A. Ideali per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, facilitano l'integrazione e la distribuzione dell'energia elettrica in quadri modulari. La loro configurazione è studiata per un facile assemblaggio e manutenzione, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.4 adapter for bars in=800A

Caratteristiche tecniche

Serie

Modular boards / System pro E Power

Adattatori barre portanti 800A per quadri elettrici industriali