›

ADATTATORE X BTICINO MAGIC

Cod. Rexel IEIDTM
Cod. Produttore IDTM

Informazioni principali

  • Colore: Grigio scuro
  • Compatibilità: IS66, IS8, ILUX
  • Serie: BTICINO MAGIC
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Integrazione sistemi
  • Connessione: Stabile e performante
  • Tipo: Adattatore TT
  • Uso: Inseritori specifici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore TT BTICINO MAGIC – Colore Grigio ScuroProgettato per l'integrazione nei sistemi di sicurezza BTICINO MAGIC, questo adattatore è specifico per IS66, IS8, ILUX, ISLIGHT e IS8ZPLUS.CompatibilitàProgettato per inseritori: IS66, IS8, ILUX, ISLIGHT, IS8ZPLUS.Design e MaterialiColore: Grigio scuroRealizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e affidabilitàFunzionalitàFacilita l'integrazione e il collegamento all'interno dei sistemi BTICINO MAGICAssicura una connessione stabile e performante

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

1

ADATTATORE X BTICINO MAGIC