› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

ADATTATORE X BASI RIVELATORI

Cod. Rexel IESTBPR
Cod. Produttore STBPR

Informazioni principali

  • Compatibilità: serie IE e 32xxx
  • Funzione: facilita installazione
  • Design: alto profilo
  • Accessibilità: terminali di connessione
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Manutenzione: agevolata
  • Applicazioni: varie e versatili
  • Serie: IESTBPR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore ad alto profilo progettato per semplificare l’installazione e il cablaggio dei rivelatori della serie IE e 32xxx. Migliora l’accessibilità AI terminali di connessione, agevolando il montaggio e la manutenzione in qualsiasi contesto applicativo.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: rivelatori serie IE e 32xxxFunzione: facilita l’installazione e il cablaggioDesign: alto profilo per maggiore accessibilità

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

altezza

44 mm

diametro

104 mm

ADATTATORE X BASI RIVELATORI