›

Adattatore VI-80 avorio 1 foro per prese 1 uscita civile residenziale

Cod. Rexel FY280750
Cod. Produttore 280750
Cod. EAN 8016978064670

Informazioni principali

  • Colore: Avorio
  • Tipo presa: Singola
  • Compatibile con: 8000® Vimar®
  • Foro: 1 per presa 1 uscita
  • Conformità: EN50581:2012
  • Pezzi confezione: 20
  • Dimensioni imballo: 210x140x25 mm
  • Serie: VI-80

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese elettriche compatibile con la serie 8000® di Vimar®, di colore avorio. Progettato per l'installazione a incasso, presenta un foro singolo per prese a 1 uscita (SPI e SPF). Questo adattatore garantisce una perfetta integrazione e funzionalità negli impianti elettrici, mantenendo un design sobrio e un colore avorio che si adatta facilmente a vari contesti abitativi e professionali. Conforme alla normativa EN50581:2012, assicura sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con 8000® della Vimar® di colore Avorio con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Altro

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore VI-80 avorio 1 foro per prese 1 uscita civile residenziale