› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore TRIS 1 presa tedesca 2 prese 10A bianco per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIS3610D
Cod. Produttore S3610D
Cod. EAN 8012199524689

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT - ADATT. TRIS 1ST TEDES 2PRES 1
  • Serie: TRIS
  • Colore: Bianco
  • Numero prese: 1 tedesca, 2 10A
  • Tipo presa: 2 poli
  • Dimensioni blister: 90x122 mm
  • Confezione: Blister
  • Quantità consigliata: 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit adattatore multiplo TRIS composto da una presa tedesca Schuko e due prese italiane bipasso, ideale per collegare contemporaneamente diversi dispositivi elettrici. Realizzato in materiale resistente e di colore bianco, garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Progettato per offrire una soluzione pratica e compatta per l'alimentazione elettrica in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore TRIS con 1 presa tedesca 2 prese 10A di colore bianco. Venduto in blister 90x122 mm (LxA)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Set

Serie

TRIS

Adattatore TRIS 1 presa tedesca 2 prese 10A bianco per impianti civili e industriali