› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore TRIS 1 presa tedesca 2 bipasso 10/16A bianco per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIS3611DE
Cod. Produttore S3611DE
Cod. EAN 8012199524740

Informazioni principali

  • Serie: TRIS
  • 1 presa tedesca 10/16A
  • 2 prese bipasso 10/16A
  • Colore bianco
  • Adattatore TRIS
  • Kit con 3 prese
  • Corrente nominale 10/16A
  • Compatibilità bipasso e tedesca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Adattatore elettrico multiplo di tipo TRIS con spina italiana a tre poli e prese tedesche bipasso. Realizzato in materiale resistente, consente di collegare contemporaneamente più dispositivi elettrici con diverse tipologie di spina, garantendo sicurezza e praticità nell'uso quotidiano. Ideale per ambienti domestici e professionali dove è necessario adattare prese di corrente di standard differenti. Design compatto e funzionale per un facile utilizzo e trasporto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore TRIS con 1 presa tedesca 2 prese bipasso 10/16A di colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Set

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Serie

TRIS

Adattatore TRIS 1 presa tedesca 2 bipasso 10/16A bianco per impianti elettrici civili