Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS3610DE
Cod. Produttore
S3610DE
Cod. EAN
8012199524726

Informazioni di prodotto

Adattatore TRIS - 1 presa tedesca 2 prese 10A bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore elettrico compatto progettato per convertire una presa tedesca a due poli in una presa italiana con messa a terra. Realizzato in materiale resistente e di colore bianco, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche domestiche e professionali. Ideale per l’uso con dispositivi elettrici che richiedono adattamento tra standard di prese differenti, assicura una connessione stabile e sicura. La struttura ergonomica facilita l’inserimento e la rimozione, rendendo questo adattatore un accessorio pratico e funzionale per la gestione delle alimentazioni elettriche. Descrizione del produttore: Adattatore TRIS con 1 presa tedesca 2 prese 10A di colore bianco

colore

Bianco

Tipologia

Set

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Serie

TRIS

Produttore

Adattatore triplo spina tedesca 1 presa + 2 prese 10A bianco kit