› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore spina tedesca dimmer crepuscolare bianco casa ufficio

Cod. Rexel BTIS3625DA
Cod. Produttore S3625DA
Cod. EAN 8005543515754

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Corrente ingresso: 10 mA
  • Protezione: IP20
  • Soglia accensione luce: 4 lx
  • Soglia spegnimento luce: 44 lx
  • Materiale cover: Poliammide 6
  • Materiale lente: Policarbonato
  • Serie: BE Twilight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit adattatore spina standard tedesca con crepuscolare dimmer integrato, modello S3625DA, di colore bianco. Questo dispositivo integra una luce LED con sensore crepuscolare che si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione ambientale, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo. La copertura è realizzata in poliammide 6, mentre la lente è in policarbonato, materiali che assicurano resistenza e durabilità. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza EN 60598-1 e EN 60598-2-12, con protezione IP20 contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi. Funziona a tensione di 250 V e corrente di ingresso 10 mA, con soglie di accensione e spegnimento della luce rispettivamente a 4 e 44 lux. Adatto per un uso in ambienti con temperature da -5°C a +35°C, questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo automatico dell'illuminazione notturna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit BE - adattatore spina standard tedesca e crepuscolare dimmer di colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Set

Adattatore spina tedesca dimmer crepuscolare bianco casa ufficio