› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore spina tedesca con crepuscolare dimmerabile grigio per civile residenziale

Cod. Rexel BTIS3625GA
Cod. Produttore S3625GA
Cod. EAN 8005543515815

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Corrente ingresso: 10 mA
  • Soglia accensione luce: 4 lx
  • Soglia spegnimento luce: 44 lx
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: Poliammide 6 e policarbonato
  • Temperatura uso: -5° C / +35° C
  • Serie: BE TWILIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit adattatore spina standard tedesca con crepuscolare dimmer integrato, ideale per l'illuminazione automatica a LED in ambienti con bassa intensità luminosa esterna. Realizzato con copertura in poliammide 6 e lente in policarbonato, garantisce resistenza e sicurezza grazie alle elevate prestazioni di resistenza al calore (fino a 850°C per le parti isolanti). Funziona a 250 V con un assorbimento di corrente di 10 mA, attivandosi a una soglia di luminosità di 4 lux e spegnendosi a 44 lux. Il dispositivo è progettato per un uso affidabile in un intervallo di temperatura da -5°C a +35°C e presenta protezione IP20 contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi. Conforme alle normative EN 60598-1 e EN 60598-2-12, è una soluzione funzionale e sicura per il controllo automatico dell'illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit BE - adattatore spina standard tedesca e crepuscolare dimmer - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Set

Adattatore spina tedesca con crepuscolare dimmerabile grigio per civile residenziale