› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore spina standard tedesca presa USB 1,5A grigio civile residenziale

Cod. Rexel BTIS3625GU
Cod. Produttore S3625GU
Cod. EAN 8005543515853

Informazioni principali

  • Voltaggio: Standard tedesco
  • Corrente USB: 1,5 A
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Adattatore spina
  • Funzione: Presa USB
  • Serie: BTIS3625GU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Adattatore da incasso standard con presa USB singola, progettato per garantire una connessione sicura e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'integrazione in impianti elettrici moderni, offrendo praticità e compatibilità con dispositivi USB. Il design compatto e discreto ne facilita l'installazione in spazi ridotti, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Questo adattatore rappresenta una soluzione affidabile per il collegamento e la ricarica di dispositivi elettronici in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit BE - adattatore spina standard tedesca presa USB 1,5A di colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

220 ... 230 V

Adattatore spina standard tedesca presa USB 1,5A grigio civile residenziale