› Civile residenziale › Serie Civili

Adattatore singolo bianco compatibile Linea Vimar per civile residenziale

Cod. Rexel FY287776
Cod. Produttore 287776
Cod. EAN 8016978108992

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo presa: Singola
  • Foro per presa: 1 uscita (SPI e SPF)
  • Compatibilità: Linea® Vimar®
  • Dimensioni imballo: 170x130x25 mm
  • Pezzi confezione: 20
  • Peso lordo singolo: 0,11 kg
  • Serie: VI-LI-B

Descrizione del prodotto

Adattatore da parete di colore bianco compatibile con prese singole a 1 uscita (SPI e SPF). Progettato per integrarsi con la serie Linea® bianco di Vimar®, garantisce un'installazione semplice e un aspetto pulito e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una presa d'arrivo con un modulo singolo, senza rivestitura aggiuntiva. La sua struttura essenziale e funzionale lo rende un componente affidabile per impianti elettrici residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Linea® bianco della Vimar® di colore Bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

Numero moduli da frutto

1

Adattatore singolo bianco compatibile Linea Vimar per civile residenziale