›

Adattatore singolo bianco BTicino MatixGO per impianti civili residenziali

Cod. Rexel FY287780
Cod. Produttore 287780
Cod. EAN 8016978109340

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo presa: Singola
  • Compatibilità: MatixGO®
  • Foro per prese: 1 uscita (SPI e SPF)
  • Dimensioni imballo: 210 x 140 x 25 mm
  • Peso lordo singolo: 0,08 kg
  • Pezzi confezione: 20
  • Serie: BT-MG-W

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese compatibile con MatixGO® di BTicino®, di colore bianco, progettato per l'installazione a parete. Dotato di un foro singolo per prese a una uscita (SPI e SPF), questo adattatore garantisce una soluzione pratica e funzionale per l'integrazione di prese elettriche singole. Realizzato senza rivestitura, si distingue per la semplicità e l'efficacia nel completamento degli impianti elettrici, mantenendo un design pulito e discreto. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con MatixGO® bianco della BTicino® di colore Bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

Numero moduli da frutto

1

Adattatore singolo bianco BTicino MatixGO per impianti civili residenziali
€ 1,82 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info