Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIRI.00316.B
Cod. Produttore
RI.00316.B
Cod. EAN
8007352613300

Informazioni di prodotto

Adattatore verticale S31+3 univ. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~ verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese, tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Produttore

Adattatore multiplo verticale SICURY 250V 1500W spina 2P+T 16A tre prese universali bianco