Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIRI.00315.B
Cod. Produttore
RI.00315.B
Cod. EAN
8007352613294

Informazioni di prodotto

Adattatore sfals. vert. S17+3univ.bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre prese 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Produttore

Adattatore multiplo verticale 250V 1500W spina S17 3 prese universali P40 bianco