› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore Safe 1 presa tedesca 2 bipasso 10/16A bianco uso civile e professionale

Cod. Rexel BTIS3610DB
Cod. Produttore S3610DB
Cod. EAN 8005543511084

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Corrente: 10 A
  • Potenza max: 2500 W
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: Polipropilene
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Interruttore SAFE: 10A 250V~
  • Serie: B3 – B4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il kit BTIS3610DB è un adattatore multipresa progettato per l'uso con prese italiane standard da 10A. È dotato di due prese italiane da 10A e una presa P30, 2 poli più terra (10/16A), con interruttore di sicurezza SAFE integrato che garantisce protezione e facilità di utilizzo. Realizzato in polipropilene resistente, offre elevate prestazioni di sicurezza con una resistenza al glow-wire di 850° C per le parti isolanti che contengono componenti elettrici e 650° C per le altre parti isolanti. Supporta una tensione di 250 V e una corrente di ingresso di 10A, con una potenza massima di 2500W. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20, adatto per ambienti interni, e può essere utilizzato in un intervallo di temperatura da -5° C a +35° C. Le dimensioni compatte e la conformità agli standard CEI e IEC lo rendono una soluzione affidabile per collegare fino a quattro prese italiane in modo sicuro ed efficiente. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 prese bipasso (10/16 A) con interruttore automatico luminoso bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Set

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Adattatore Safe 1 presa tedesca 2 bipasso 10/16A bianco uso civile e professionale