Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00335.B
Cod. Produttore
00335.B
Cod. EAN
8007352668126

Informazioni di prodotto

Adattatore S17 + universale + int + WiFi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 230 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40, interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

tensione nominale

250 ... 250,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

Altro

Produttore

Adattatore multiplo Sicury 230V 1500W spina S17 presa universale interruttore WiFi controllo remoto app