Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIRI.00304
Cod. Produttore
RI.00304
Cod. EAN
8007352452558

Informazioni di prodotto

Adattatore S11 + P30 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore semplice sfalsato SICURY 250 V~, nero - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

colore

Nero

Tipologia

Singolo

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (P 30)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Produttore

Adattatore S11 P30 nero 250V 1500W spina 2P+T 10A presa 2P+T 16A standard italiano