Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01352.B
Cod. Produttore
01352.B
Cod. EAN
8007352036895

Informazioni di prodotto

Adattatore S10 - USA+EU bianco

Documentazione tecnica

Adattatore semplice SICURY 250 V~, max 1500 W, bianco. - spina 2P 10 A standard italiano S10 - presa 2P standard euro-americano(spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm) Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 250 V~, max 1500 W, bianco. - spina 2P 10 A standard italiano S10 - presa 2P standard euro-americano(spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Produttore

Adattatore S10 bianco 250V 1500W spina italiana 2P presa euro-americana 2P

€ 2,09 x 1 pz.