› Civile residenziale › Serie Civili

Adattatore RJ45 Keystone 1 modulo bianco per impianti rete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1135CH
Cod. Produttore 2CSK1135CH
Cod. EAN 8012542004851

Informazioni principali

  • Tipo: Keystone
  • Connessione: RJ45
  • Funzione: Adattatore
  • Serie: Chiara
  • Compatibilità: Standard RJ45
  • Installazione: Facile
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Reti Ethernet

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Adattatore per RJ45 Keystone della serie Chiara, progettato per montaggio incassato in scatole per collegamento dati. La piastra centrale, in colore chiaro, presenta un design semplice e funzionale, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Il prodotto è dotato di anello portante per una maggiore stabilità e non include coperchio a cerniera, protezione polvere o campo per dicitura. La direzione di uscita è dritta, rendendo l'adattatore compatibile con molteplici configurazioni di cablaggio dati. Questo componente è parte della gamma di materiali elettrici ABB, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore degli accessori per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adapter for RJ45 connector, Keystone type

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Altro

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9003

anello portante

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

21,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Adattatore RJ45 Keystone 1 modulo bianco per impianti rete