Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20338.C
Cod. Produttore
20338.C
Cod. EAN
8007352251229

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 AMP Avaya grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), grigio

colore

Grigio

Con etichetta

codice RAL (simile)

7024

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Produttore

Adattatore RJ45 AMP Avaya grigio per connettori rete 110 Toolless Jack MTRJ Systimax Lucent