Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l’installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
Documentazione tecnica
colore
Bianco
dimensioni
Altro
Con etichetta
codice RAL (simile)
9016
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
52,8 mm
profondità dell'apparecchio
19,8 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te