Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20337.C.N
Cod. Produttore
20337.C.N
Cod. EAN
8007352595972

Informazioni di prodotto

Adattatore portello RJ45 Keystone Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone, Next

colore

Argento

codice RAL (simile)

9022

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Produttore

Adattatore portello antipolvere RJ45 Keystone Next per connettori rete