Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19337.C.B
Cod. Produttore
19337.C.B
Cod. EAN
8007352599291

Informazioni di prodotto

Adattatore portello RJ45 Keystone bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone, bianco

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Produttore

Adattatore portello antipolvere RJ45 Keystone bianco per connessioni rete