› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

ADATTATORE PER TICINO LIGHT

Cod. Rexel IEIDTL
Cod. Produttore IDTL

Informazioni principali

  • Colore: Grigio scuro
  • Compatibilità: IS66, IS8, ILUX
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Connessione stabile
  • Uso: Sistemi di sicurezza
  • Serie: BTICINOLIGHT
  • Design: Integrato
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore TICINO LIGHT – Colore Grigio ScuroProgettato per l’integrazione nei sistemi di sicurezza, questo adattatore è specifico per IS66, IS8, ILUX, IS8ZPLUS e ISLIGHT.CompatibilitàAdatto per: IS66, IS8, ILUX, IS8ZPLUS, ISLIGHT.Design e MaterialiColore: Grigio scuroRealizzato in materiali di alta qualità per garantire durabilità e resistenzaFunzionalitàFacilita il collegamento e l’integrazione nei sistemi di sicurezzaGarantisce una connessione stabile e sicura

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

1

ADATTATORE PER TICINO LIGHT