Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROGRO011B
Cod. Produttore
GRO011B
Cod. EAN
8015421565733

Informazioni di prodotto

ADATTATORE PARETE PER TRIFASE BIANCO
Adattatore da parete per impianti trifase, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente di colore bianco, garantisce un’installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici trifase. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio, assicura una connessione stabile e duratura nel tempo. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici professionali, offrendo una soluzione pratica e versatile per la distribuzione dell’energia trifase. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.

colore

Bianco

Produttore

Adattatore parete trifase bianco compatto resistente per impianti elettrici professionali